ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
250
注文コード
46039567
品番
HLJB3.00-4-FO
参考基準価格(税別)
¥13,490
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
110
取付ピッチ(mm)
125/125
取付高(mm)
305
仕様
海外メーカー製タイヤ使用
質量(g)
5370
車輪幅(mm)
76
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
回転ストッパー
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
125/125
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
160/160
偏心(mm)
71
車輪タイプ
単輪