ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン
許容荷重(daN)
120
注文コード
46040251
品番
PJAB-100
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・許容荷重
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付ピッチ(mm)
71/71
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ナイロン
質量(g)
990
タイプ
ナイロン
車輪幅(mm)
35
シャフト径(Φmm)
12
ストッパー
回転ストッパー
使用軸受
滑り軸受け
取付穴ピッチ(mm)
71/71
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
95/95
偏心(mm)
35
最大許容荷重(N[kgf])
1200[122.4]
注意
※JAB金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。
※左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。