ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
許容荷重(daN)
175
注文コード
46040373
品番
PNDJAB-150
参考基準価格(税別)
¥17,260
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・許容荷重
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
175
取付ピッチ(mm)
90/90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ゴム
質量(g)
2340
タイプ
樹脂製ゴム
車輪幅(mm)
38
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
回転ストッパー
使用軸受
ステンレス製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
90/90
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
120/120
偏心(mm)
45
最大許容荷重(N[kgf])
1750[178.5]
注意
※JAB金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。
※左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。