※PJAB-130
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ウレタン
許容荷重(daN)
200
注文コード
46040513
品番
PNUDJAB-130
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・許容荷重
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
200
取付ピッチ(mm)
80/80
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ウレタン
質量(g)
1780
タイプ
樹脂製ウレタンゴム
車輪幅(mm)
35
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
回転ストッパー
使用軸受
ステンレス製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
80/80
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
108/108
偏心(mm)
40
最大許容荷重(N[kgf])
2000[204]
注意
※JAB金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。
※左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。