画像準備中

JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)MCナイロン 許容荷重(daN)500 注文コード46040897 品番UWBDJAB-200
参考基準価格(税別)¥46,740 販売価格(税込) ¥48,290
販売価格(税別)
43,900
この商品は車輪径・材質・許容荷重など96種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)500 取付ピッチ(mm)112/112 取付高(mm)250 材質(車輪)MCナイロン 質量(g)4280 タイプMCナイロン 車輪幅(mm)42 シャフト径(Φmm)20 ストッパー回転ストッパー 使用軸受ステンレス製ベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)112/112 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)140/140 偏心(mm)58
注意
※JAB金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。
※左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする