※SJB-100

PNUJB-100 JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46042482 PNUJB-100 JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46042482 PNUJB-100 JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46042482

JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入) 注文コード46042482 品番PNUJB-100
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は車輪径・材質など101種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)150 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)144 材質(車輪)樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車W 荷重種別中荷重 質量(g)1110 タイプ樹脂製ウレタンゴム 車輪幅(mm)32 シャフト径(Φmm)12 ストッパー回転ストッパー 取付穴径(Φmm)11 軸受種類鋼板製ベアリング入り 偏心(mm)35
注意
取付穴の仕様が一部変更になります。そのため、旧仕様と新仕様が混在する場合がございますが、使用上の相違点はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
機械・装置の移動
有限会社ベベル 様

交換用に購入したが、取付も問題なく使用している。追加購入の予定有り。

対象商品:
46042026
2019-10-04
用途:
移動式工場設備の土台に

非常に重量のある工場設備の鉄製フレームの4隅に適用しました。とても良い作りでスムーズに動くだけでなく、ストッパもスムーズに掛かります。これは車輪の固定だけでなく、旋回軸も固定してくれるので、傾斜地でも流れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする