画像準備中

JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)鋼板製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入) 注文コード46042753 品番SUIJB-250
参考基準価格(税別)¥15,990 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品は車輪径・材質など101種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)250 許容荷重(daN)500 取付座(mm)160×160 取付ピッチ(mm)125×125 取付高(mm)305 材質(車輪)鋼板製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車W 荷重種別中荷重 質量(g)6930 タイプ鋼板製ウレタンゴム 車輪幅(mm)45 シャフト径(Φmm)25 ストッパー回転ストッパー 取付穴径(Φmm)14 軸受種類鋼板製ベアリング入り 偏心(mm)71
注意
取付穴の仕様が一部変更になります。そのため、旧仕様と新仕様が混在する場合がございますが、使用上の相違点はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46042026
2019-10-04
用途:
移動式工場設備の土台に

非常に重量のある工場設備の鉄製フレームの4隅に適用しました。とても良い作りでスムーズに動くだけでなく、ストッパもスムーズに掛かります。これは車輪の固定だけでなく、旋回軸も固定してくれるので、傾斜地でも流れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする