ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JHB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46043067
品番
RGJHB-150
参考基準価格(税別)
¥15,910
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付ピッチ(mm)
90/90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
アルミ製ゴム
荷重種別
重荷重
質量(g)
4610
車輪幅(mm)
50
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
回転ストッパー
取付穴径(Φmm)
11
サイズ(mm)
150
取付穴ピッチ(mm)
90/90
軸受種類
鋼板製ベアリング入り
トッププレート(mm)
120/120
偏心(mm)
50