※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)アルミ製ゴム 注文コード46043417 品番RGJMB-130
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は車輪径・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)240 取付ピッチ(mm)80/80 取付高(mm)177 材質(車輪)アルミ製ゴム 荷重種別重荷重 質量(g)3310 車輪幅(mm)50 シャフト径(Φmm)20 ストッパー回転ストッパー 取付穴径(Φmm)11 サイズ(mm)130 軸受種類鋼板製ベアリング入り トッププレート(mm)108/108 偏心(mm)40 最大許容荷重(N[kgf])2400[244.8] 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする