ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
アルミ製ゴム
注文コード
46043426
品番
RGJMB-150
参考基準価格(税別)
¥10,370
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付ピッチ(mm)
90/90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
アルミ製ゴム
荷重種別
重荷重
質量(g)
4110
車輪幅(mm)
50
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
回転ストッパー
取付穴径(Φmm)
11
サイズ(mm)
150
軸受種類
鋼板製ベアリング入り
トッププレート(mm)
120/120
偏心(mm)
45
最大許容荷重(N[kgf])
3000[306]
車輪タイプ
単輪