JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)アルミ製ウレタン 注文コード46043471 品番RJMB-150
参考基準価格(税別)¥14,070 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は車輪径・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)500 取付ピッチ(mm)90/90 取付高(mm)198 材質(車輪)アルミ製ウレタン 荷重種別重荷重 質量(g)4220 車輪幅(mm)50 シャフト径(Φmm)20 ストッパー回転ストッパー 取付穴径(Φmm)11 サイズ(mm)150 軸受種類鋼板製ベアリング入り トッププレート(mm)120/120 偏心(mm)45 最大許容荷重(N[kgf])5000[510] 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする