※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
アルミ製MCナイロン
注文コード
46043496
品番
RRJMB-130
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
500
取付ピッチ(mm)
80/80
取付高(mm)
177
材質(車輪)
アルミ製MCナイロン
荷重種別
重荷重
質量(g)
3460
車輪幅(mm)
50
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
回転ストッパー
取付穴径(Φmm)
11
サイズ(mm)
130
軸受種類
鋼板製ベアリング入り
トッププレート(mm)
108/108
偏心(mm)
40
最大許容荷重(N[kgf])
5000[510]
車輪タイプ
単輪