※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)アルミ製MCナイロン 注文コード46043514 品番RRJMB-200
参考基準価格(税別)¥22,620 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は車輪径・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)660 取付ピッチ(mm)112/112 取付高(mm)250 材質(車輪)アルミ製MCナイロン 荷重種別重荷重 質量(g)7100 車輪幅(mm)63 シャフト径(Φmm)25 ストッパー回転ストッパー 取付穴径(Φmm)14 サイズ(mm)200 軸受種類鋼板製ベアリング入り トッププレート(mm)140/140 偏心(mm)58 最大許容荷重(N[kgf])6600[673.2] 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする