※RGJMB-150

UWBJMB-150 JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043541 UWBJMB-150 JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043541 UWBJMB-150 JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043541 UWBJMB-150 JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043541

JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン 注文コード46043541 品番UWBJMB-150
参考基準価格(税別)¥21,710 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は車輪径・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)550 取付ピッチ(mm)90/90 取付高(mm)198 材質(車輪)MCナイロン 荷重種別重荷重 質量(g)4080 車輪幅(mm)40 シャフト径(Φmm)20 ストッパー回転ストッパー 取付穴径(Φmm)11 サイズ(mm)150 軸受種類鋼板製ベアリング入り トッププレート(mm)120/120 偏心(mm)45 最大許容荷重(N[kgf])5500[561] 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする