ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
200
車輪幅(mm)
45
自重(g)
3680
注文コード
46046856
品番
CRKBZ-200
参考基準価格(税別)
¥8,010
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・車輪幅・自重
が
96
種類から選べます
他の種類を見る
形状
固定車S
荷重種別
中荷重
車輪幅(mm)
45
ストッパー
あり
サイズ(mm)
200
自重(g)
3680