画像準備中

KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)130 車輪幅(mm)35 自重(g)1490 注文コード46047285 品番PNUKBZ-130
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はサイズ・車輪幅・自重96種類から選べます 他の種類を見る
形状固定車S 荷重種別中荷重 車輪幅(mm)35 ストッパーあり サイズ(mm)130 自重(g)1490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする