50 フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 46047426 50 フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 46047426 50 フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 46047426 50 フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 46047426

フッ素樹脂フィルム粘着テープ

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 46047426 品番 50
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.08 基材PTFE含浸フィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力2.8N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜200 用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
●人体移植や体液・生体組織に接触する用途には使用しないでください。
●廃棄する際は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
●200℃を超えて使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46047383
2026-04-04
用途:
セロハンテープではベタつきが気になったりシワになったり又伸縮性が有るので良い
製造業

しっかりしていてスッキリはれ、粘着力もソコソコ
一家に一つは欲しい商品

対象商品:
46047374
2026-02-23
用途:
耐熱商品に。
ピデスアート 様 (製造業)

ニトフロンテーブは多様してますが量も多めで助かります。
長年貼る場所や臨機応変な場所にねちゃつかないので最適です。

対象商品:
46047426
2025-11-25
用途:
EVバイクのバッテリー底面に
ミカイ 様 (運輸・通信業)

EVバイクのバッテリーが約30kgあり、擦れて底面の被膜が剥げてしまったので補強と滑りを良くするために。結果、少し交換が楽になりました。ただ砂等の異物で簡単に破れます…

2025-09-09
用途:
吊戸のガイドに貼る
株式会社オールインプルーブ 様 (建設業・工事業)

吊戸の開閉時に異音がしておりましたが、こちらのテープを貼ることで、一気に解決されました。

2024-11-02
用途:
工作機械のテーブル保護

工作機械のアルミアタッチメントがメラミンテーブルを傷つけるので接触部分に使用。適度な硬さと粘着力で使いやすい。何より安くて助かる。

対象商品:
46047374
2024-08-30
用途:
コンセントの補修
教育・研究機関

思ってたより透明でなく、厚みもありイメージ違いでした。まあ、使ってみます。

対象商品:
46047374
2024-01-31
用途:
パソコンのマウスの補修用に

マウスのフッ素樹脂シールが摩耗して滑りにくくなったところの補修に購入しました。
もんだいなく使えています。

対象商品:
46047426
2023-08-18
用途:
自動車座席用
金融・保険業

自動車運転席とコンソールボックスの間に挟むサブポケットのベロに貼ります。イスを動かすことが多く、ポケットがズレるので滑りを良くしようと。意外と薄いです。粘着性が高そうなので、貼り付けるとき、糊面同士がくっついてしまいやすいので。要注意。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする