※RGNKH-65 CP
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46047863
品番
FKH-50-CP
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,847
販売価格(税別)
¥
2,588
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
100
取付ピッチ(mm)
66/36
取付高(mm)
72
材質(車輪)
鉄製
荷重種別
重荷重
質量(g)
500
車輪幅(mm)
27
シャフト径(Φmm)
10
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
6.2
トッププレート(mm)
82/52