ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
K型 中荷重用固定キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
250
材質(車輪)
鋼板製ホイール、ポリブタジェン赤ゴム車輪(ベアリング入)
注文コード
46048791
品番
SRK-250
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
260
取付座(mm)
200×140
取付ピッチ(mm)
140×80
取付高(mm)
305
材質(車輪)
鋼板製ホイール、ポリブタジェン赤ゴム車輪(ベアリング入)
形状
固定車
荷重種別
中荷重
車輪幅(mm)
50
取付穴径(Φmm)
14
偏心(mm)
-