ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
K型 中荷重用固定キャスター
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪(鋼板製カラー付き)(ベアリング入)
注文コード
46049062
品番
UWBK-200
参考基準価格(税別)
¥25,510
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
420
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪(鋼板製カラー付き)(ベアリング入)
形状
固定車
荷重種別
中荷重
車輪幅(mm)
42
取付穴径(Φmm)
11
偏心(mm)
-