※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PBD型 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
35
注文コード
46049193
品番
PBD-100
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
35
ボス幅(mm)
42
使用ベアリング
6201ZZY
シャフト径(Φmm)
12
許容荷重(daN)
180
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ