ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
PCJCS型 ストッパー付旋回キャスター(静流タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049297
品番
PCJCS-100
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付ピッチ(mm)
71/71(68/68)
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ゴム
質量(g)
970
車輪幅(mm)
32
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
回転ストッパー
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
71/71(68/68)
特性
静音
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
90/90
偏心(mm)
34
車輪タイプ
単輪