ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049385
品番
PCKE-100
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付ピッチ(mm)
80/45(90/50)
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ゴム
質量(g)
650
車輪幅(mm)
32
シャフト径(Φmm)
10
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
80/45(90/50)
特性
静音
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
110/78
車輪タイプ
単輪