ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049412
品番
PC-100
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
32
質量(g)
270
シャフト径(Φmm)
10
適合機種
PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS
ボス幅(mm)
42
使用ベアリング
6200ZZL(鋼板製)
許容荷重(daN)
120
特性
静音