※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46049647 品番 PNU-100
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)32 質量(g)240 シャフト径(Φmm)12 ボス幅(mm)42 使用ベアリング6201ZZY(鋼板製) 許容荷重(daN)150 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする