ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049927
品番
RG-200
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN[kgf])
410[418.2]
車輪幅(mm)
63
使用ベアリング
6205zzy
材質(本体)
鋼板
荷重種別
重荷重
質量(g)
2560
ボス幅(mm)
70
適合品番
JM,JH,JHW,KH,KHW,JMB