※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
UWA型 MCナイロン車輪(滑り軸受け)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050505
品番
UWA-100
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
520
車輪幅(mm)
29
質量(g)
320
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
40
使用ベアリング
滑り軸受け
適合金具
J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ