ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ]
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050672
品番
UWBS-150
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
600
車輪幅(mm)
30
質量(g)
690
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
6004ZZ(鋼板製)
適合金具
UWBS-75〜UWBS-150、UWBS-200 Φ20:J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ/UWBS-250:J、K、JB