※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ]
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050706
品番
UWBS-250
参考基準価格(税別)
¥33,650
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
1000
車輪幅(mm)
36
質量(g)
2240
シャフト径(Φmm)
25
ボス幅(mm)
88
使用ベアリング
6205ZZ(鋼板製)
適合金具
UWBS-75〜UWBS-150、UWBS-200 Φ20:J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ/UWBS-250:J、K、JB