※Mタイプ
田村総業
田村総業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田村総業の 繊維スリング
田村総業の アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング Mタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全248種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46053323
品番
M-2E-100-6
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥25,168
販売価格(税別)
¥
22,880
バスケットに入れる
耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。
廃棄基準がひと目で分かる3層構造。
形状
E形(両端アイ形)
長さ(m)
6
材質
ポリプロピレン(PP)
本体厚さ(mm)
12
アイ部幅(mm)
40
使用荷重(tf)
2.5
アイの長さ(mm)
350
アイの厚さ(mm)
20
本体幅(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。