※Mタイプ

M-2E-100-8 ベルトスリング Mタイプ 田村総業 46053366 M-2E-100-8 ベルトスリング Mタイプ 田村総業 46053366 M-2E-100-8 ベルトスリング Mタイプ 田村総業 46053366

ベルトスリング Mタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46053366 品番 M-2E-100-8
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。
廃棄基準がひと目で分かる3層構造。

形状E形(両端アイ形) 長さ(m)8 材質ポリプロピレン(PP) 本体厚さ(mm)12 アイ部幅(mm)40 使用荷重(tf)2.5 アイの長さ(mm)350 アイの厚さ(mm)20 本体幅(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする