田村総業
田村総業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田村総業の 繊維スリング
田村総業の アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング Mタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1
本体幅(mm)
25
注文コード
46053402
品番
M-2E-25-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・本体幅
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。
廃棄基準がひと目で分かる3層構造。
形状
E形(両端アイ形)
長さ(m)
1
材質
ポリプロピレン
本体厚さ(mm)
12
アイ部幅(mm)
30
使用荷重(tf)
0.63
アイの長さ(mm)
200
アイの厚さ(mm)
10
本体幅(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。