※Pタイプ
田村総業
田村総業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田村総業の 繊維スリング
田村総業の アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング Pタイプ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全461種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46055581
品番
P-3E-100-11
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。
形状
E形(両端アイ形)
長さ(m)
11
本体幅(mm)
100
材質
ポリエステル
ベルト幅(mm)
100
全長(m)
11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。