※Pタイプ

P-3E-100-8 ベルトスリング Pタイプ 田村総業 46055843 P-3E-100-8 ベルトスリング Pタイプ 田村総業 46055843 P-3E-100-8 ベルトスリング Pタイプ 田村総業 46055843

ベルトスリング Pタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46055843 品番 P-3E-100-8
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。

形状E形(両端アイ形) 長さ(m)8 本体幅(mm)100 材質ポリエステル ベルト幅(mm)100 全長(m)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする