※Zタイプ

Z-4E-100-11 ベルトスリング Zタイプ 田村総業 46061531 Z-4E-100-11 ベルトスリング Zタイプ 田村総業 46061531 Z-4E-100-11 ベルトスリング Zタイプ 田村総業 46061531

ベルトスリング Zタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46061531 品番 Z-4E-100-11
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗、損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。
低伸度で作業性に優れています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

形状両端アイ形(E形) 長さ(m)11 最大使用荷重(t)4 材質ポリエステル ベルト幅(mm)100 使用荷重(t)(最大)4 全長(m)11 本体厚さ(mm)8.5 本体幅(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする