適合モーター1FT6 064-6AH7_出力(kW)0.594減速比100定格トルク(N・m)265定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容出力回転数(min-1[r.p.m])35許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容モーメント(N・m)980種類ギヤヘッド