Z-4E-50-4 ベルトスリング Zタイプ 田村総業 46062046

※Zタイプ

Z-4E-50-4 ベルトスリング Zタイプ 田村総業 46062046 Z-4E-50-4 ベルトスリング Zタイプ 田村総業 46062046

ベルトスリング Zタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(m)4 ベルト幅(mm)50 注文コード46062046 品番Z-4E-50-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は全長・ベルト幅など168種類から選べます 他の種類を見る

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗、損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。
低伸度で作業性に優れています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

形状両端アイ形(E形) 長さ(m)4 最大使用荷重(t)2 材質ポリエステル ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)(最大)2 全長(m)4 本体厚さ(mm)8.5 本体幅(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46062046 Z-4E-50-4 49055623 ZE0500400 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 1本 7,998
欠品中
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする