※1点吊(片側フック付・両側フック付)
田村総業
田村総業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田村総業の 繊維スリング
田村総業の 金具付き繊維スリング
金具付ベルトスリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46064943
品番
K-3MS-25-1.5
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。
折りたたむことが出来、保管も簡単。
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
1.5
最大使用荷重(t)
1.5
タイプ
3点吊
端末仕様
SHEスリングフック・アイ型
チェーン本数
3点吊
スリング形状
アイ型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。