※1点吊(片側フック付・両側フック付)

K-4MS-35-1 金具付ベルトスリング 田村総業 46065022 K-4MS-35-1 金具付ベルトスリング 田村総業 46065022 K-4MS-35-1 金具付ベルトスリング 田村総業 46065022 K-4MS-35-1 金具付ベルトスリング 田村総業 46065022

金具付ベルトスリング

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46065022 品番 K-4MS-35-1
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。
折りたたむことが出来、保管も簡単。

ベルト幅(mm)35 長さ(m)1 最大使用荷重(t)4 タイプ4点吊 端末仕様SHEスリングフック・アイ型 チェーン本数4点吊 スリング形状アイ型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする