PWL-050-400 当てもの PWLホース状 田村総業 46066282

PWL-050-400 当てもの PWLホース状 田村総業 46066282
PWL-050-400 当てもの PWLホース状 田村総業 46066282

当てもの PWLホース状

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)50
長さ(mm)400
内容量1個注文コード46066282品番PWL-050-400
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,967
販売価格(税別)
1,788

エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。
縫い目がなく、表面摩耗に優れている。

幅(mm)50スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)長さ(mm)400材質ナイロン適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPWL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする