PXL-075-100 当てもの PXLマジック製 田村総業 46067043

PXL-075-100 当てもの PXLマジック製 田村総業 46067043
PXL-075-100 当てもの PXLマジック製 田村総業 46067043

当てもの PXLマジック製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46067043品番PXL-075-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。
脱着式でやわらかく、仕上製品向け。

幅(mm)75スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)、SSタイプ1~3t用=PXL-50、SSタイプ5t用=PXL-75長さ(mm)100材質ナイロン適合N形用(エンドレス形用)厚さ(mm)3タイプPXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする