3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び(2-M)M3 注文コード46067901 品番BC06-861B
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品はねじの呼びなど216種類から選べます 他の種類を見る

BC860で部品取付け角度が取れない場合に使用します。

寸法C(mm)20 寸法F(mm)8 寸法P(mm)9 寸法d2(Φmm)13 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト 球径(Φmm)6 ねじの呼び(2-M)M3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする