三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
3次元ブラケット ジョインボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46067971
品番
BC06-864W
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
取付け位置を延長したい場合に便利です。
寸法C(mm)
22
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
8
寸法d2(Φmm)
13
寸法d3(Φmm)
6
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
球径(Φmm)
6