三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
3次元ブラケット ジョインボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
(2-M)M3
注文コード
46068093
品番
BC08-860W
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
寸法C(mm)
8
寸法F(mm)
10
寸法P(mm)
9
寸法d2(Φmm)
15
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
球径(Φmm)
8
ねじの呼び
(2-M)M3