三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
3次元ブラケット ジョインボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46068197
品番
BC08-865W
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
部品取付け、フレーム固定、いずれにでもご使用出来ます。
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
3
寸法d2(Φmm)
8
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
球径(Φmm)
8