三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
3次元ブラケット ジョインボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46068267
品番
BC08-871B
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートタイプ。後付けが自由自在にでき、部品の取付けにも便利です。
寸法E(mm)
11.2
寸法F(mm)
17.5
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
8
寸法d2(Φmm)
24
寸法d3(Φmm)
8
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
球径(Φmm)
8