※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
3次元ブラケット ジョインボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46068285
品番
BC09-858B
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
両端にジョインベースを取付けますと複合取付けが自由になります。
寸法C(mm)
9
寸法D1(Φmm)
9
寸法L(mm)
30
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
球径(Φmm)
9