BC10-860B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46068547 BC10-860B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46068547 BC10-860B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46068547 BC10-860B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46068547

3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び(2-M)M3 注文コード46068547 品番BC10-860B
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品はねじの呼びなど216種類から選べます 他の種類を見る

センサーブラケットなどの部品取付けに便利です

寸法C(mm)8 寸法F(mm)11 寸法P(mm)9 寸法d2(Φmm)15 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト 球径(Φmm)10 ねじの呼び(2-M)M3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする