※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC16-858B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069405 BC16-858B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069405

3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46069405 品番BC16-858B
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
この商品はねじの呼びなど216種類から選べます 他の種類を見る

両端にジョインベースを取付けますと複合取付けが自由になります。

寸法C(mm)16 寸法D1(Φmm)16 寸法L(mm)51 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト 球径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする