3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46069746 品番BC19-864B
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品はねじの呼びなど216種類から選べます 他の種類を見る

取付け位置を延長したい場合に便利です。

寸法C(mm)39 寸法E(mm)18 寸法F(mm)21.5 寸法d2(Φmm)29 寸法d3(Φmm)19.1 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト 球径(Φmm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする